瓜生製作
ラチェットレンチ アングル
狭いスペースの締付け作業に最適。
角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。
ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
最大トルク(N・m)
全長(mm)
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59775205
URW-60
約210
約11
約288
1.15
88
¥
96,400
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
59775214
URW-60R
約210
約11
約288
1.15
88
¥
96,400
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
59775223
URW-80
約240
約16
約300
2.25
102.5
¥
114,900
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
5日以内出荷
59775232
URW-80R
約240
約16
約300
2.25
102.5
¥
114,900
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
4日以内出荷
59775248
URW-81
約240
約16
約300
2.25
102.5
¥
145,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
59775257
URW-81R
約240
約16
約300
2.25
102.5
¥
145,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください