瓜生製作
オープンエンドレンチ ストレート
パイプ、チューブナットの締付けに利用。
コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。
標準ストールタイプの11シリーズ、設定トルクに達するとクラッチでシャットオフするT60シリーズがあります。
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
騒音レベル(dB(A))
76
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)2.5未満
内容量
1台
注意
※トルク範囲は締付けの目安です。実際の仕様に従って正しくツールを選定してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
最大トルク(N・m)
トルク範囲(N・m[kgf・m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59775266
UOW-11-30
約390
13
-
¥
250,800
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
59775275
UOW-T60-10
約300
-
4-14
¥
247,700
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
59775284
UOW-T60-14
約240
-
5-17
¥
247,700
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
59775293
UOW-T60-22
約170
-
7-24
¥
270,600
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
5日以内出荷
59775302
UOW-T60-30
約130
-
10-32
¥
290,400
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください