曜日別特売

ギアレンチ ストレート

ギアレンチ ストレート - 瓜生製作

モータの回転力をギアで増幅して伝達。
優れた耐久性と低騒音も魅力です。

寸法H(mm)14空気消費量(m3/min)0.3ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満内容量1台
注意
※トルク範囲は締付けの目安です。実際の仕様に従って正しくツールを選定してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
トルク範囲(N・m[kgf・m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59775327UGW-8N約41023
145,200
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
59775318UGW-6N約53018
142,400
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする