曜日別特売

アングルナットランナ コーナータイプ

アングルナットランナ コーナータイプ - 瓜生製作

オペレータへの負担を抑えながら、瞬時に自動停止。
慣性の低減を追求し、高精度での締付けを実現しました。
簡単にトルクを設定できます。プラスドライバで調整して下さい。
スプライン接合されたスリムヘッドは360°マルチアングルポジションで、どんな狭い場所にもアクセスでき、無理な締付け姿勢から解放されます。
エルゴタッチプロテクタの採用で握りやすく、すべり防止。
オペレータの作業をサポートします。

ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満内容量1台
注意
※トルク範囲は締付けの目安です。実際の仕様に従って正しくツールを選定してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
トルク範囲(N・m[kgf・m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59775372UAN-701R-30C約30037-60
222,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
59775354UAN-611R-50C約4708.5-15
204,000
179,800
197,780(税込)
取扱停止中
59775345UAN-611R-40C約40010-18
204,000
取扱い終了
59775363UAN-611R-60C約6206.5-12
204,000
取扱い終了
59775388UAN-701R-40C約40028-45
222,000
取扱い終了
59775397UAN-701R-60C約60020-31
222,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする