瓜生製作
クッションクラッチ スクリュドライバ(ピストルタイプ)
トルクの調整ができます。
トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約1400
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ホース口金取付ねじ
Rc1/8
推奨ホース径(mm)
6.35
騒音レベル(dB(A))
75
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)2.5未満
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
ビット差込部(mm)
軸心より側面まで(mm)
能力ボルト径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59775923
US-4PB
(ビットなし)約223
(ビットなし)約1.15
5Hex
約20
(参考)4
¥
73,100
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
59775932
US-5PB
(ビットなし)約242
(ビットなし)約1.3
6.35Hex
約21
(参考)5
¥
76,400
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください