クッションクラッチ スクリュドライバ(ストレートタイプ)

クッションクラッチ スクリュドライバ(ストレートタイプ) - 瓜生製作

トルクの調整ができます。
トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約2000全長(mm)(ビットなし)約196質量(kg)(ビットなし)約0.6空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)5Hex軸心より側面まで(mm)約17ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))75能力ボルト径(mm)(参考)4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59775948US-3.5A
57,200
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする