瓜生製作
クッションクラッチ スクリュドライバ(ストレート・ブッシュスタート式)
トルクの調整ができます。
トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
ホース口金取付ねじ
Rc1/8
推奨ホース径(mm)
6.35
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)2.5未満
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59775957
US-40
約2200
¥
57,200
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
59775966
US-50
約1200
¥
64,400
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください