曜日別特売

クッションクラッチ スクリュドライバ(コーナータイプ)

クッションクラッチ スクリュドライバ(コーナータイプ) - 瓜生製作クッションクラッチ スクリュドライバ(コーナータイプ) - 瓜生製作クッションクラッチ スクリュドライバ(コーナータイプ) - 瓜生製作

トルクの調整ができます。
トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。

空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))85振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59775975US-3.5ACB約2000
77,100
71,980
79,178(税込)
欠品中
59775984US-4CA約1400
79,200
68,980
75,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
59775993US-5CA約500
89,700
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする