瓜生製作
インパクト スクリュドライバ(ストレートタイプ)
小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。
ビット差込部(mm)
6.35Hex
ホース口金取付ねじ
Rc1/8
推奨ホース径(mm)
6.35
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59776002
US-350W
約14000
¥
51,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
59776018
US-50W
約9500
¥
55,700
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください