瓜生製作
インパクト スクリュドライバ(ピストルタイプ)
小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。
ビット差込部(mm)
6.35Hex
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
6.35
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
全長(mm)
質量(kg)
空気消費量(m
3
/min)
軸心より側面まで(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59776027
US-350PW
約15000
(ビットなし)約121
(ビットなし)約0.53
0.2
約17
¥
52,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
59776045
US-6PW
約9500
(ビットなし)約170
(ビットなし)約1
0.3
約22.5
¥
67,400
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
59776036
US-5PW
約9500
(ビットなし)約168
(ビットなし)約0.95
0.3
約22
¥
66,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
取扱停止中
59776054
US-652PW
約9000(0.5Mpa無負荷時のデータです。)
(ビットなし)約155
(ビットなし)約0.85
0.35
約23
¥
68,300
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください