曜日別特売

ダイグラインダ(レバータイプ)

ダイグラインダ(レバータイプ) - 瓜生製作
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最高)23000空気消費量(m3/min)0.4(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)全長(mm)(トイシなし)約198質量(kg)(トイシなし)約0.6タイプ後方排気型コレットチャック寸法(mm)(標準)6軸心より側面まで(mm)約19.5ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))73振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.6内容量1台
注意
※トイシは付属していません
※超硬ロータリバーを取付の際は、オーバハングを必ず13mm以下でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59776088UG-50S-200
53,200
45,980
50,578(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする