瓜生製作
グラインダ(アングルタイプ)
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
(最高)13300
空気消費量(m
3
/min)
0.5(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)
全長(mm)
(トイシなし)約179
質量(kg)
(トイシなし)約1.1
ヘッド高さ(mm)
約68
能力トイシ(外径×厚×内径)
100×6×15
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)2.5未満
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59776167
AG-100SL(IN)
¥
63,600
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください