瓜生製作
小型ドリル(ピストルタイプ)
本体
(スタイル)ピストル
推奨ホース径(mm)
9.5
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)2.5未満
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
チャック呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59776246
UD-80-07
約830
13
¥
91,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
欠品中
59776255
UD-80-04
約460
16
¥
91,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
59776264
BRD-6P
約2900
6.5
¥
48,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください