曜日別特売

小型ドリル(ストレートタイプ)

小型ドリル(ストレートタイプ) - 瓜生製作小型ドリル(ストレートタイプ) - 瓜生製作小型ドリル(ストレートタイプ) - 瓜生製作小型ドリル(ストレートタイプ) - 瓜生製作小型ドリル(ストレートタイプ) - 瓜生製作
本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
チャック呼び寸法(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59776273UD-50S-45約50008(チャック付)約210(チャック付)約0.853/8-24UNF
54,900
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
59776298UD-60S-29約29008(チャック付)約227(チャック付)約1.053/8-24UNF
51,500
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
59776307UD-60S-15約16008(チャック付)約238(チャック付)約1.153/8-24UNF
61,800
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
59776316UD-60S-07約70013(チャック付)約272(チャック付)約1.351/2-20UNF
84,200
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
59776334BRD-6S約29006.5(チャック付)約183(チャック付)約0.92No/1テーパ
52,200
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
59776343UD-80S-12約150013(チャック付)約277(チャック付)約1.61/2-20UNF
80,300
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
59776352UD-80-12G約150013(チャック付)約282(チャック付)約2.31/2-20UNF
76,400
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
59776377UD-80-04G約46016(チャック付)約313(チャック付)約3.45/8-16UNF
91,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
59776282UD-50S-22約22008(チャック付)約205(チャック付)約0.833/8-24UNF
51,500
46,980
51,678(税込)
取扱停止中
59776325UD-60S-04約48013(チャック付)約279(チャック付)約1.351/2-20UNF
84,200
69,980
76,978(税込)
取扱停止中
59776368UD-80-07G約83013(チャック付)約305(チャック付)約2.81/2-20UNF
91,000
77,980
85,778(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする