曜日別特売

リベッティングハンマ 防振型

リベッティングハンマ 防振型 - 瓜生製作
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
打撃数(bpm)
ストローク(mm)
全長(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59776605BRH-1UV(H)約280038(スナップなし)約143(スナップなし)約1.4六角ブシュ型
39,700
取扱い終了
59776614BRH-5UV(R)約1800100(スナップなし)約210(スナップなし)約1.65丸ブシュ型
45,000
取扱い終了
59776623BRH-5UV(H)約1800100(スナップなし)約210(スナップなし)約1.65六角ブシュ型
45,000
取扱い終了
59776632BRH-1UVL(R)約280038(スナップなし)約143(スナップなし)約1.4丸ブシュ型
39,700
取扱い終了
59776648BRH-1UVL(H)約280038(スナップなし)約143(スナップなし)約1.4六角ブシュ型
39,700
取扱い終了
59776657BRH-5UVL(R)約1800100(スナップなし)約210(スナップなし)約1.65丸ブシュ型
45,000
取扱い終了
59776666BRH-5UVL(H)約1800100(スナップなし)約210(スナップなし)約1.65六角ブシュ型
45,000
取扱い終了
59776675BRH-1USV(R)約280038(スナップなし)約271(スナップなし)約1.6丸ブシュ型
58,000
取扱い終了
59776684BRH-1USV(H)約280038(スナップなし)約271(スナップなし)約1.6六角ブシュ型
58,000
取扱い終了
59776693BRH-5USV(R)約1800100(スナップなし)約338(スナップなし)約1.9丸ブシュ型
66,000
取扱い終了
59776702BRH-5USV(H)約1800100(スナップなし)約338(スナップなし)約1.9六角ブシュ型
66,000
取扱い終了
59776596BRH-1UV(R)約280038(スナップなし)約143(スナップなし)約1.4丸ブシュ型
39,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59776605BRH-1UV(H)49702215BRH-1UD(H)画像準備中リベッティングハンマ 超防振型瓜生製作1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59776614BRH-5UV(R)49702267BRH-5UD(R)画像準備中リベッティングハンマ 超防振型瓜生製作1台
90,980
税込100,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59776623BRH-5UV(H)49702258BRH-5UD(H)画像準備中リベッティングハンマ 超防振型瓜生製作1台
90,980
税込100,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59776632BRH-1UVL(R)49702224BRH-1UD(R)画像準備中リベッティングハンマ 超防振型瓜生製作1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59776648BRH-1UVL(H)49702215BRH-1UD(H)画像準備中リベッティングハンマ 超防振型瓜生製作1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59776657BRH-5UVL(R)49702267BRH-5UD(R)画像準備中リベッティングハンマ 超防振型瓜生製作1台
90,980
税込100,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59776666BRH-5UVL(H)49702258BRH-5UD(H)画像準備中リベッティングハンマ 超防振型瓜生製作1台
90,980
税込100,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59776675BRH-1USV(R)49702276BRH-1USD(R)画像準備中リベッティングハンマ 超防振型瓜生製作1台
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59776684BRH-1USV(H)49702206BRH-1USD(H)画像準備中リベッティングハンマ 超防振型瓜生製作1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59776693BRH-5USV(R)49702249BRH-5USD(R)画像準備中リベッティングハンマ 超防振型瓜生製作1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59776702BRH-5USV(H)49702233BRH-5USD(H)画像準備中リベッティングハンマ 超防振型瓜生製作1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする