曜日別特売

カッティングハンマ・フラックスチッパ

カッティングハンマ・フラックスチッパ - 瓜生製作カッティングハンマ・フラックスチッパ - 瓜生製作カッティングハンマ・フラックスチッパ - 瓜生製作カッティングハンマ・フラックスチッパ - 瓜生製作
ホース口金取付ねじRc1/4内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
打撃数(bpm)
ストローク(mm)
全長(mm)
質量(kg)
本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59776718BRH-7(R)約350050(チゼルなし)約168(チゼルなし)約1.6(スタイル)ピストル
47,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
59776727BRH-7(H)約350050(チゼルなし)約168(チゼルなし)約1.6(スタイル)ピストル
46,700
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
59776736UFC-00約500014.5(チゼルなし)約183(チゼルなし)約0.85(スタイル)ストレート・レバー
25,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
59776745UFC-0N約530028(チゼルなし)約180(チゼルなし)約1.38(スタイル)ストレート・レバー
33,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
59776754UFC-1N約420034(チゼルなし)約190(チゼルなし)約1.5(スタイル)ストレート・レバー
43,700
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする