瓜生製作
アングルグラインダ
平面研削、面取り作業用ツールです。
用途
金属の研削、バリ取り、面取りの作業に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13300
空気消費量(m
3
/min)
0.5
ホース取付口
Rc1/4
トラスコ品番
211-6031
全長(mm)
175
質量(kg)
1
使用工具
(先端)砥石
研削砥石寸法(mm)(外径)
100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4~6
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
前方
内容量
1台
注意
※砥石は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59778522
AG-100S
¥
34,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください