曜日別特売

ABS 測長ユニットSD

ABS 測長ユニットSD - Mitutoyo(ミツトヨ)ABS 測長ユニットSD - Mitutoyo(ミツトヨ)
(4件のレビュー)
最小表示量(mm)0.01器差(mm)0.03機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報繰返し精度(mm)0.01電池寿命(時間)18000保護等級IP66相当検出方式電磁誘導方式応答速度無制限ねじ深さ(mm)2未満RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ミツトヨ品番
測定範囲(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59771854SD-10AX572-200-30100209185
19,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59771863SD-15AX572-201-30150259235
20,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
59771872SD-20AX572-202-30200311287
23,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59771854
2022-12-13
用途: フライス加工時のY軸方向測長
教育・研究機関

ProxxonのFF230フライスのY軸測長をデジタル化するために購入。Y軸は行程が短いのでこの長さが丁度良かった。

1が参考にしています
2022-05-06
用途: フライス用のX軸方向デジタル表示
教育・研究機関

裏に丸型の磁石を両辺に取り付け、表示部を同じく磁石で固定する方式により、切り屑がたまってきたら取り外して掃除ができるため、常にスムースに操作できる。耐久性も良い。

1が参考にしています
対象商品 : 59771863
2021-12-02
用途: フライス加工時のY方向寸法表示
教育・研究機関

磁石で固定する方法を取ったが、このユニットの動きが大変スムースなため1/100mmを正確に表示できる事が分った。

1が参考にしています
対象商品 : 59771863
2022-08-29
用途: 機械加工
製造業

希望通りの使い勝手の良い製品でした。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする