曜日別特売

計測データ収集ソフトウエア USB-ITPAK/V2.1

計測データ収集ソフトウエア USB-ITPAK/V2.1 - Mitutoyo(ミツトヨ)

USBインプットツール&U-WAVE共通オプション
USB-ITPAK V2.1はデジマチック出力付き測定器(USB-インプットツールまたはU-WAVE経由)のデータをExcelへ入力する手順を作成でき、繰返し作業のある量産品の検査業務に威力を発揮するオプションソフトウェアです。
ファンクションキーやフットスイッチによる手動指示、タイマー設定による自動入力が可能。

仕様●エクセル入力手順作成の設定項目:入力先の指定(ブック名、シート名、セル範囲)、カーソル移動方向(右、下) 他●測定方法の選択:(1)順次測定(2)一括測定(3)個別測定(3つの測定モードから選択)●データ取り込み時間:1台当たり0.2秒~0.3秒。(IT-016U/USB-ITN使用時)、データ更新は0.5秒間隔(U-WAVEイベント駆動使用時)●対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、チェコ語、スウェーデン語、トルコ語、ポーランド語、ハンガリー語、ロシア語、韓国語、中国語(簡体語、繁体語)対応OSWindows2000 SP4、WindowsXP SP2以降、Windows Vista、Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10機能タイマー入力機能、測定日時表示機能使用環境●対応Excel:Excel2002、Excel2003、Excel2007、Excel2010、Excel2013、Excel2016、Excel for Microsoft 365●CD-ROMドライブ:プログラムインストールのため●モニタ解像度:800×600以上、表示色256色以上RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート以上ミツトヨ品番06AFM386ハードディスク10MB以上の空き容量内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59771958USB-ITPAK/V2.1
39,700
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする