曜日別特売

足元棚

足元棚 - LION (ライオン事務器)足元棚 - LION (ライオン事務器)足元棚 - LION (ライオン事務器)

A4ファイルなどを足元に収納できる後付けタイプの足元棚です。

仕様棚板1枚・18mmピッチ可動材質スチール・粉体塗装(ホワイト)ピッチ(mm)18耐荷重(kg)30kg(均等荷重)キャスターなし最大積載量(kg)30(均等荷重)有効寸法(奥行)(mm)200棚板有効寸法(mm)奥行200内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
種別
適合
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59787272YDH-FT167Dホワイト(W)30(均等荷重)両袖机用W1600用20
14,600
9,998
10,998(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59787288YDH-FT147Dホワイト(W)30(均等荷重)両袖机用W1400用20
14,100
9,598
10,558(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59787297YDH-FT167Sホワイト(W)30(均等荷重)両袖机用W1600用20
15,900
12,980
14,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59787306YDH-FT147Sホワイト(W)30(均等荷重)両袖机用W1400用20
15,200
11,980
13,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59787315YDH-FT127Sホワイト(W)30(均等荷重)両袖机用W1200用20
14,600
9,998
10,998(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59787324YDH-FT117Sホワイト(W)30(均等荷重)両袖机用W1100用20
14,200
9,598
10,558(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59787333YDH-FT107Sホワイト(W)30(均等荷重)両袖机用W1000用20
13,700
9,598
10,558(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59787342YDH-FT207Fホワイト(W)30(均等荷重)平机用W2000用30
22,800
18,980
20,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787358YDH-FT187Fホワイト(W)30(均等荷重)平机用W1800用30
21,600
17,980
19,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787367YDH-FT167Fホワイト(W)30(均等荷重)平机用W1600用20
18,900
15,980
17,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59787376YDH-FT147Fホワイト(W)30(均等荷重)平机用W1400用20
16,100
9,998
10,998(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59787385YDH-FT127Fホワイト(W)30(均等荷重)平机用W1200用20
15,400
11,980
13,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59787394YDH-FT117Fホワイト(W)30(均等荷重)平机用W1100用20
15,200
11,980
13,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59787403YDH-FT107Fホワイト(W)30(均等荷重)平机用W1000用20
15,000
11,980
13,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする