パネル

パネル - LION (ライオン事務器)
仕様取付金具付厚さ(mm)30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※中央にフレームが入り、左右2分割となります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
タイプ
適合サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59787412YHP-V203-LBライトブルー2000×350フロント用(クロスタイプ)・W2000用W2000用
72,700
48,980
53,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787428YHP-V183-LBライトブルー1800×350フロント用(クロスタイプ)・W1800用W1800用
55,900
35,980
39,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787437YHP-V163-LBライトブルー1600×350フロント用(クロスタイプ)・W1600用W1600用
49,300
34,980
38,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787446YHP-V143-LBライトブルー1400×350フロント用(クロスタイプ)・W1400用W1400用
45,900
33,980
37,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787455YHP-V123-LBライトブルー1200×350フロント用(クロスタイプ)・W1200用W1200用
42,600
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787464YHP-V113-LBライトブルー1100×350フロント用(クロスタイプ)・W1100用W1100用
41,900
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787473YHP-V103-LBライトブルー1000×350フロント用(クロスタイプ)・W1000用W1000用
38,400
25,980
28,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787482YHP-V083-LBライトブルー800×350フロント用(クロスタイプ)・W800用W800用
37,000
25,980
28,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787498YHP-V043-LBライトブルー400×350フロント用(クロスタイプ)・W400用W400用
32,100
22,980
25,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787507YHP-V1612CR3-L-LBライトブルー-コーナーデスク用(クロスタイプ)・YDH-M1612CR長辺用YDH-M1612CR長辺用
49,000
34,980
38,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787516YHP-V1612CR3-S-LBライトブルー-コーナーデスク用(クロスタイプ)・YDH-M1612CR短辺用YDH-M1612CR短辺用
43,300
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787525YHP-V1612CL3-L-LBライトブルー-コーナーデスク用(クロスタイプ)・YDH-M1612CL長辺用YDH-M1612CL長辺用
49,000
34,980
38,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787534YHP-V1612CL3-S-LBライトブルー-コーナーデスク用(クロスタイプ)・YDH-M1612CL短辺用YDH-M1612CL短辺用
43,300
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787543YHP-V203-LGライトグリーン2000×350フロント用(クロスタイプ)・W2000用W2000用
72,700
48,980
53,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787552YHP-V183-LGライトグリーン1800×350フロント用(クロスタイプ)・W1800用W1800用
55,900
35,980
39,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787568YHP-V163-LGライトグリーン1600×350フロント用(クロスタイプ)・W1600用W1600用
49,300
34,980
38,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787577YHP-V143-LGライトグリーン1400×350フロント用(クロスタイプ)・W1400用W1400用
45,900
33,980
37,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787586YHP-V123-LGライトグリーン1200×350フロント用(クロスタイプ)・W1200用W1200用
42,600
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787595YHP-V113-LGライトグリーン1100×350フロント用(クロスタイプ)・W1100用W1100用
41,900
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787604YHP-V103-LGライトグリーン1000×350フロント用(クロスタイプ)・W1000用W1000用
38,400
25,980
28,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787613YHP-V083-LGライトグリーン800×350フロント用(クロスタイプ)・W800用W800用
37,000
25,980
28,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787622YHP-V043-LGライトグリーン400×350フロント用(クロスタイプ)・W400用W400用
32,100
22,980
25,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787638YHP-V1612CR3-L-LGライトグリーン-コーナーデスク用(クロスタイプ)・YDH-M1612CR長辺用YDH-M1612CR長辺用
49,000
34,980
38,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787647YHP-V1612CR3-S-LGライトグリーン-コーナーデスク用(クロスタイプ)・YDH-M1612CR短辺用YDH-M1612CR短辺用
43,300
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787656YHP-V1612CL3-L-LGライトグリーン-コーナーデスク用(クロスタイプ)・YDH-M1612CL長辺用YDH-M1612CL長辺用
49,000
34,980
38,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787665YHP-V1612CL3-S-LGライトグリーン-コーナーデスク用(クロスタイプ)・YDH-M1612CL短辺用YDH-M1612CL短辺用
43,300
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787674YHP-V203-LOライトオレンジ2000×350フロント用(クロスタイプ)・W2000用W2000用
72,700
48,980
53,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787683YHP-V183-LOライトオレンジ1800×350フロント用(クロスタイプ)・W1800用W1800用
55,900
35,980
39,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787692YHP-V163-LOライトオレンジ1600×350フロント用(クロスタイプ)・W1600用W1600用
49,300
34,980
38,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787708YHP-V143-LOライトオレンジ1400×350フロント用(クロスタイプ)・W1400用W1400用
45,900
33,980
37,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787717YHP-V123-LOライトオレンジ1200×350フロント用(クロスタイプ)・W1200用W1200用
42,600
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787726YHP-V113-LOライトオレンジ1100×350フロント用(クロスタイプ)・W1100用W1100用
41,900
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787735YHP-V103-LOライトオレンジ1000×350フロント用(クロスタイプ)・W1000用W1000用
38,400
25,980
28,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787744YHP-V083-LOライトオレンジ800×350フロント用(クロスタイプ)・W800用W800用
37,000
25,980
28,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787753YHP-V043-LOライトオレンジ400×350フロント用(クロスタイプ)・W400用W400用
32,100
22,980
25,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787762YHP-V1612CR3-L-LOライトオレンジ-コーナーデスク用(クロスタイプ)・YDH-M1612CR長辺用YDH-M1612CR長辺用
49,000
34,980
38,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787778YHP-V1612CR3-S-LOライトオレンジ-コーナーデスク用(クロスタイプ)・YDH-M1612CR短辺用YDH-M1612CR短辺用
43,300
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787787YHP-V1612CL3-L-LOライトオレンジ-コーナーデスク用(クロスタイプ)・YDH-M1612CL長辺用YDH-M1612CL長辺用
49,000
34,980
38,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787796YHP-V1612CL3-S-LOライトオレンジ-コーナーデスク用(クロスタイプ)・YDH-M1612CL短辺用YDH-M1612CL短辺用
43,300
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787805YHP-V183-FSフロスト1800×350フロント用(フロストタイプ)・W1800用W1800用
88,200
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787814YHP-V163-FSフロスト1600×350フロント用(フロストタイプ)・W1600用W1600用
83,700
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787823YHP-V143-FSフロスト1400×350フロント用(フロストタイプ)・W1400用W1400用
76,000
49,980
54,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787832YHP-V123-FSフロスト1200×350フロント用(フロストタイプ)・W1200用W1200用
67,300
44,980
49,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787848YHP-V113-FSフロスト1100×350フロント用(フロストタイプ)・W1100用W1100用
64,900
41,980
46,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787857YHP-V103-FSフロスト1000×350フロント用(フロストタイプ)・W1000用W1000用
60,500
38,980
42,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787866YHP-V083-FSフロスト800×350フロント用(フロストタイプ)・W800用W800用
56,600
37,980
41,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787875YHP-V043-FSフロスト400×350フロント用(フロストタイプ)・W400用W400用
46,100
32,980
36,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787884YHP-V1612CR3-L-FSフロスト-フロント用(フロストタイプ)・YDH-M1612CR長辺用YDH-M1612CR長辺用
82,400
55,980
61,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787893YHP-V1612CR3-S-FSフロスト-フロント用(フロストタイプ)・YDH-M1612CR短辺用YDH-M1612CR短辺用
67,500
44,980
49,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787902YHP-V1612CL3-L-FSフロスト-フロント用(フロストタイプ)・YDH-M1612CL長辺用YDH-M1612CL長辺用
82,400
55,980
61,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする