曜日別特売

デスク

デスク - LION (ライオン事務器)デスク - LION (ライオン事務器)デスク - LION (ライオン事務器)デスク - LION (ライオン事務器)デスク - LION (ライオン事務器)デスク - LION (ライオン事務器)
取付高(mm)幕板取付高:床上110mm・140mm天板厚さ(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59788024LDV-M206FS-WW天板色:ホワイト/本体色:ホワイト2000×600×72051.9
141,800
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788033LDV-M186FS-WW天板色:ホワイト/本体色:ホワイト1800×600×72047.4
125,500
86,980
95,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788042LDV-M166FS-WW天板色:ホワイト/本体色:ホワイト1600×600×72043.8
113,300
79,980
87,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788058LDV-M146FS-WW天板色:ホワイト/本体色:ホワイト1400×600×72037.3
104,400
72,980
80,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788067LDV-M126FS-WW天板色:ホワイト/本体色:ホワイト1200×600×72033.1
82,500
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788076LDV-M116FS-WW天板色:ホワイト/本体色:ホワイト1100×600×72032
80,300
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788085LDV-M106FS-WW天板色:ホワイト/本体色:ホワイト1000×600×72030.3
78,400
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788094LDV-M086FS-WW天板色:ホワイト/本体色:ホワイト800×600×72025.3
70,400
49,980
54,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788103LDV-M206N-WW天板色:ホワイト/本体色:ホワイト2000×600×72040.5
108,200
77,980
85,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788112LDV-M186N-WW天板色:ホワイト/本体色:ホワイト1800×600×72038.2
99,500
68,980
75,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788128LDV-M166N-WW天板色:ホワイト/本体色:ホワイト1600×600×72035
87,800
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788137LDV-M146N-WW天板色:ホワイト/本体色:ホワイト1400×600×72029
79,300
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788146LDV-M126N-WW天板色:ホワイト/本体色:ホワイト1200×600×72027
65,300
46,980
51,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788155LDV-M116N-WW天板色:ホワイト/本体色:ホワイト1100×600×72026.1
63,200
45,980
50,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788164LDV-M106N-WW天板色:ホワイト/本体色:ホワイト1000×600×72024.7
61,600
44,980
49,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788173LDV-M086N-WW天板色:ホワイト/本体色:ホワイト800×600×72021.9
61,500
44,980
49,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788243LDV-M206FS-MW天板色:木目/本体色:ホワイト2000×600×72051.9
141,800
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788252LDV-M186FS-MW天板色:木目/本体色:ホワイト1800×600×72047.4
125,500
86,980
95,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788268LDV-M166FS-MW天板色:木目/本体色:ホワイト1600×600×72043.8
113,300
79,980
87,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788277LDV-M146FS-MW天板色:木目/本体色:ホワイト1400×600×72037.3
104,400
72,980
80,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788286LDV-M126FS-MW天板色:木目/本体色:ホワイト1200×600×72033.1
82,500
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788295LDV-M116FS-MW天板色:木目/本体色:ホワイト1100×600×72032
80,300
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788304LDV-M106FS-MW天板色:木目/本体色:ホワイト1000×600×72030.3
78,400
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788313LDV-M086FS-MW天板色:木目/本体色:ホワイト800×600×72025.3
70,400
49,980
54,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788322LDV-M206N-MW天板色:木目/本体色:ホワイト2000×600×72040.5
108,200
77,980
85,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788338LDV-M186N-MW天板色:木目/本体色:ホワイト1800×600×72038.2
99,500
68,980
75,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788347LDV-M166N-MW天板色:木目/本体色:ホワイト1600×600×72035
87,800
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788356LDV-M146N-MW天板色:木目/本体色:ホワイト1400×600×72029
79,300
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788365LDV-M126N-MW天板色:木目/本体色:ホワイト1200×600×72027
65,300
46,980
51,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788374LDV-M116N-MW天板色:木目/本体色:ホワイト1100×600×72026.1
63,200
45,980
50,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788383LDV-M106N-MW天板色:木目/本体色:ホワイト1000×600×72024.7
61,600
44,980
49,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788392LDV-M086N-MW天板色:木目/本体色:ホワイト800×600×72021.9
61,500
44,980
49,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788462LDV-M207FS-WW天板:ホワイト/本体:ホワイト2000×700×72055
142,900
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788478LDV-M187FS-WW天板:ホワイト/本体:ホワイト1800×700×72049.5
126,500
89,980
98,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788487LDV-M167FS-WW天板:ホワイト/本体:ホワイト1600×700×72045.9
114,200
79,980
87,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788496LDV-M147FS-WW天板:ホワイト/本体:ホワイト1400×700×72040.7
105,500
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788505LDV-M127FS-WW天板:ホワイト/本体:ホワイト1200×700×72035.7
83,100
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788514LDV-M117FS-WW天板:ホワイト/本体:ホワイト1100×700×72034.1
81,200
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788523LDV-M107FS-WW天板:ホワイト/本体:ホワイト1000×700×72032.4
79,200
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788532LDV-M087FS-WW天板:ホワイト/本体:ホワイト800×700×72027.4
71,200
51,980
57,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788548LDV-M207N-WW天板:ホワイト/本体:ホワイト2000×700×72043.6
109,300
77,980
85,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788557LDV-M187N-WW天板:ホワイト/本体:ホワイト1800×700×72040.3
100,500
68,980
75,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788566LDV-M167N-WW天板:ホワイト/本体:ホワイト1600×700×72037.1
88,700
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788575LDV-M147N-WW天板:ホワイト/本体:ホワイト1400×700×72032.4
80,400
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788584LDV-M127N-WW天板:ホワイト/本体:ホワイト1200×700×72029.6
65,900
45,980
50,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788593LDV-M117N-WW天板:ホワイト/本体:ホワイト1100×700×72028.2
64,100
46,980
51,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788602LDV-M107N-WW天板:ホワイト/本体:ホワイト1000×700×72026.8
62,400
45,980
50,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788618LDV-M087N-WW天板:ホワイト/本体:ホワイト800×700×72024
62,300
45,980
50,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788688LDV-M207FS-MW天板:木目/本体:ホワイト2000×700×72055
142,900
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788697LDV-M187FS-MW天板:木目/本体:ホワイト1800×700×72049.5
126,500
89,980
98,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする