曜日別特売

机上棚

机上棚 - LION (ライオン事務器)机上棚 - LION (ライオン事務器)机上棚 - LION (ライオン事務器)机上棚 - LION (ライオン事務器)

デスクを効率よく使用できる収納力の高い机上棚です。ワークスタイルに合わせ、デスクを機能的に使用できます。

付属品可動棚1枚、棚受け4個、デスク固定金具付材質スチール・粉体塗装(ホワイト)棚板耐荷重(kg)20耐荷重(g)棚板耐荷重:20kgRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※机上棚を取り付けた場合、ジョイントテーブル・サイドデスクトップパネルの取り付けはできません。またデスクマットは切り欠くなど加工が必要になります。※棚板を2枚使用する場合は追加棚板をお買い求めください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59789494LDV-DT14L-Wホワイト1396×295×3801段20
57,800
41,980
46,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59789503LDV-DT12L-Wホワイト1196×295×3801段20
55,400
41,980
46,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59789512LDV-DT10L-Wホワイト996×295×3801段20
53,600
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59789528LDV-DT14H-Wホワイト1396×295×7801段20
73,100
51,980
57,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59789537LDV-DT12H-Wホワイト1196×295×7801段20
70,600
51,980
57,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59789546LDV-DT10H-Wホワイト996×295×7801段20
65,400
45,980
50,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする