デスク

デスク - LION (ライオン事務器)デスク - LION (ライオン事務器)
材質天板:スチール・メラミン化粧板(メラミン剥離タイプ)・コードホール付・ポストフォーム仕上・ラッチ付中央引出し付/本体:スチール・粉体塗装(ライトグレー)・ラッチ機構・オールロック錠・アジャスター仕様天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
タイプ
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59790063ED-E147S-B-MH天板:ライトバーチ/本体:ライトグレー1400×700×70053片袖机・B袖横仕切板PS-13-BK 1枚、横仕切板PS-14-BK 1枚、ペントレーPTR-8 1個
126,900
89,980
98,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59790072ED-E127S-B-MH天板:ライトバーチ/本体:ライトグレー1200×700×70047片袖机・B袖横仕切板PS-13-BK 1枚、横仕切板PS-14-BK 1枚、ペントレーPTR-8 1個
105,500
74,980
82,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59790088ED-E117S-B-MH天板:ライトバーチ/本体:ライトグレー1100×700×70045片袖机・B袖横仕切板PS-13-BK 1枚、横仕切板PS-14-BK 1枚、ペントレーPTR-8 1個
103,800
72,980
80,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59790097ED-E107S-B-MH天板:ライトバーチ/本体:ライトグレー1000×700×70043片袖机・B袖横仕切板PS-13-BK 1枚、横仕切板PS-14-BK 1枚、ペントレーPTR-8 1個
101,300
72,980
80,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59790106ED-E147S-C-MH天板:ライトバーチ/本体:ライトグレー1400×700×70056片袖机・C袖横仕切板PS-14-BK 2枚、ペントレーPTR-8 1個
137,900
96,980
106,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59790115ED-E117S-C-MH天板:ライトバーチ/本体:ライトグレー1100×700×70048片袖机・C袖横仕切板PS-14-BK 2枚、ペントレーPTR-8 1個
114,800
81,980
90,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59790124ED-E107S-C-MH天板:ライトバーチ/本体:ライトグレー1000×700×70046片袖机・C袖横仕切板PS-14-BK 2枚、ペントレーPTR-8 1個
112,300
81,980
90,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59790133ED-E116S-B-HH天板:ライトバーチ/本体:ライトグレー1400×700×70053片袖机・B袖横仕切板PS-13-BK 1枚、横仕切板PS-14-BK 1枚、ペントレーPTR-8 1個
102,700
72,980
80,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59790142ED-E106S-B-HH天板:ライトバーチ/本体:ライトグレー1200×700×70047片袖机・B袖横仕切板PS-13-BK 1枚、横仕切板PS-14-BK 1枚、ペントレーPTR-8 1個
100,100
71,980
79,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59790158ED-E126S-B-MH天板:ライトバーチ/本体:ライトグレー1100×700×70045片袖机・B袖横仕切板PS-13-BK 1枚、横仕切板PS-14-BK 1枚、ペントレーPTR-8 1個
104,900
74,980
82,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59790167ED-E116S-B-MH天板:ライトバーチ/本体:ライトグレー1000×700×70043片袖机・B袖横仕切板PS-13-BK 1枚、横仕切板PS-14-BK 1枚、ペントレーPTR-8 1個
102,700
72,980
80,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59790176ED-E106S-B-MH天板:ライトバーチ/本体:ライトグレー1400×700×70056片袖机・C袖横仕切板PS-14-BK 2枚、ペントレーPTR-8 1個
100,100
71,980
79,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする