曜日別特売

EDデスク

EDデスク - LION (ライオン事務器)
仕様ラッチ付中央引出し付材質天板:スチール・メラミン化粧板(メラミン剥離タイプ)・コードホール付・ポストフォーム仕上/本体:スチール・粉体塗装(ライトグレー)・アジャスター仕様タイプ平机・中央引出し付アジャスタータイプ天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59791052ED-E188F-HH天板:ライトグレー/本体:ライトグレー1800×800×70048
129,400
92,980
102,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59791068ED-E168F-HH天板:ライトグレー/本体:ライトグレー1600×800×70044
114,400
79,980
87,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59791077ED-E148F-HH天板:ライトグレー/本体:ライトグレー1400×800×70041
105,500
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59791086ED-E128F-HH天板:ライトグレー/本体:ライトグレー1200×800×70035
84,300
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59791095ED-E118F-HH天板:ライトグレー/本体:ライトグレー1100×800×70034
82,000
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59791104ED-E108F-HH天板:ライトグレー/本体:ライトグレー1000×800×70032
79,200
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59791113ED-E088F-HH天板:ライトグレー/本体:ライトグレー800×800×70027
77,500
53,980
59,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする