曜日別特売

ワゴン

ワゴン - LION (ライオン事務器)ワゴン - LION (ライオン事務器)
仕様ストッパー付低床自在キャスター仕様、引出し: ラッチ機構・オールロック錠(ダイヤル錠仕様)※下段引出しは転倒防止機構材質本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、取っ手:ABS樹脂幅(mm)395高さ(mm)611奥行(mm)580キャスターありグリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
付属品
段数
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59794945VW-043ASD-Wホワイト26横仕切板2枚(PS-13-BK・14-BK 各1枚)ペントレー1個(PTR-8)3317×430×98(上段)、317×430×165(中段)、317×540×265(下段)
103,200
72,980
80,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59794954VW-042ASD-Wホワイト26横仕切板2枚(PS-14-BK)2317×540×265(上段)、317×540×265(下段)
103,200
72,980
80,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする