LION (ライオン事務器)
カギ付ファイルワゴン
カギ付でしっかりと保管できるファイルワゴンです。
仕様
キャスター仕様(Φ75mm)ウレタン製・カギ付
付属品
サポーター4本付
材質
粉体塗装
耐荷重(kg)
天板20kg・棚板40kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×360×1000
アズワン品番
64-8118-03
有効内寸法(mm)
棚有効寸法:W562×D326×H330mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※耐荷重は1段あたりです。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59795173
KFW-A42C
ホワイト
600×360×1000
21.4
¥
189,300
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
11,400
/
税込
¥
12,540
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません