PCスタンド

PCスタンド - LION (ライオン事務器)PCスタンド - LION (ライオン事務器)PCスタンド - LION (ライオン事務器)
仕様双輪キャスター仕様・ロックアジャスター付です。各棚は30mmピッチで高さを変えることができます。マニュアル等を入れるマニュアルラックPG-Rや、プリンタ用紙を受けるぺーパーラックPG-F2などを取り付けることができます。タイプスライド式キーボード棚タイプ(前方300mmスライド)奥行(mm)655~830耐荷重(kg)総耐荷重:120kgRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※原稿台PG-D2・マウスパットは別売です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59798122PG-60117.2
76,900
54,980
60,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59798138PG-61124
105,000
72,980
80,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59798147PG-75119.6
80,900
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59798156PG-76127.3
109,400
77,980
85,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする