PCスタンド

PCスタンド - LION (ライオン事務器)PCスタンド - LION (ライオン事務器)
仕様脚部:双輪キャスター仕様(前輪ストッパー付)、フィルター付ファン・スイッチ付、テーブルタップ付、ディスプレイ収納部前面アクリル扉付、キーボードトレー:前方260mmスライド、収納式マウス棚付高さ(mm)1600タイプ防塵タイプ、立操作用、17型ディスプレイ対応奥行(mm)750間口(mm)700耐荷重(kg)耐荷重:ディスプレイ収納部棚板30kg・底板30kg・固定棚1段あたり30kg・キーボードトレー10kg・マウス棚3kgアズワン品番64-8121-02有効内寸法(mm)ディスプレイ収納部有効寸法:W580×D455×H470mm、CPU収納部有効寸法:W550×D455×H150mmRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59798208PG-3517700×750×1600
335,100
259,800
285,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥17,800/税込¥19,580
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする