曜日別特売

アミノ

アミノ - LION (ライオン事務器)アミノ - LION (ライオン事務器)アミノ - LION (ライオン事務器)アミノ - LION (ライオン事務器)アミノ - LION (ライオン事務器)アミノ - LION (ライオン事務器)アミノ - LION (ライオン事務器)アミノ - LION (ライオン事務器)
機能背ロッキング機構、ロッキング強弱調節可能キャスター径(Φmm)50座高(mm)408~503座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×420グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
全20種類を絞り込む
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59812752No.2215Fブルー861~956408~50314張材:(背)弾性ポリエステルメッシュ素材・( 座)ポリエステル布、クッション:座モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
56,600
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812768No.2215Fグレー861~956408~50314張材:(背)弾性ポリエステルメッシュ素材・( 座)ポリエステル布、クッション:座モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
56,600
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812777No.2215Fレッド861~956408~50314張材:(背)弾性ポリエステルメッシュ素材・( 座)ポリエステル布、クッション:座モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
56,600
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812786No.2215Fグリーン861~956408~50314張材:(背)弾性ポリエステルメッシュ素材・( 座)ポリエステル布、クッション:座モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
56,600
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812795No.2215Fブラック861~956408~50314張材:(背)弾性ポリエステルメッシュ素材・( 座)ポリエステル布、クッション:座モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
56,600
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812856No.2216Fブルー861~956408~50314張材:(背)弾性ポリエステルメッシュ素材・(座)ポリエステル布、クッション:座モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、肘部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
71,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812865No.2216Fグレー861~956408~50314張材:(背)弾性ポリエステルメッシュ素材・(座)ポリエステル布、クッション:座モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、肘部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
71,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812874No.2216Fレッド861~956408~50314張材:(背)弾性ポリエステルメッシュ素材・(座)ポリエステル布、クッション:座モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、肘部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
71,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812883No.2216Fグリーン861~956408~50314張材:(背)弾性ポリエステルメッシュ素材・(座)ポリエステル布、クッション:座モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、肘部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
71,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812892No.2216Fブラック861~956408~50314張材:(背)弾性ポリエステルメッシュ素材・(座)ポリエステル布、クッション:座モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、肘部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
71,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59812707No.2210Fブルー861~956408~50314張材:(背)弾性ポリエステルメッシュ素材( 座)ポリエステル布、クッション:座モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、肘部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59812716No.2210Fグレー861~956408~50314張材:(背)弾性ポリエステルメッシュ素材( 座)ポリエステル布、クッション:座モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、肘部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59812725No.2210Fレッド861~956408~50314張材:(背)弾性ポリエステルメッシュ素材( 座)ポリエステル布、クッション:座モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、肘部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59812734No.2210Fグリーン861~956408~50314張材:(背)弾性ポリエステルメッシュ素材( 座)ポリエステル布、クッション:座モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、肘部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59812743No.2210Fブラック861~956408~50314張材:(背)弾性ポリエステルメッシュ素材・( 座)ポリエステル布、クッション:(座)モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59812804No.2211Fブルー861~956408~50312.5張材:(背)弾性ポリエステルメッシュ素材・( 座)ポリエステル布、クッション:座モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、肘部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
50,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59812813No.2211Fグレー861~956408~50312.5張材:(背)弾性ポリエステルメッシュ素材・( 座)ポリエステル布、クッション:座モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、肘部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
50,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59812822No.2211Fレッド861~956408~50312.5張材:(背)弾性ポリエステルメッシュ素材・( 座)ポリエステル布、クッション:座モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、肘部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
50,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59812838No.2211Fグリーン861~956408~50312.5張材:(背)弾性ポリエステルメッシュ素材・( 座)ポリエステル布、クッション:座モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、肘部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
50,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59812847No.2211Fブラック861~956408~50312.5張材:(背)弾性ポリエステルメッシュ素材・( 座)ポリエステル布、クッション:座モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、肘部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪
50,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする