曜日別特売

チェアー

チェアー - LION (ライオン事務器)チェアー - LION (ライオン事務器)チェアー - LION (ライオン事務器)チェアー - LION (ライオン事務器)チェアー - LION (ライオン事務器)チェアー - LION (ライオン事務器)チェアー - LION (ライオン事務器)チェアー - LION (ライオン事務器)

タテにもヨコにも重ねて収納。垂直・水平2通りの収納方法がOK。収納効率に優れたマルチユースなチェアーです。

高さ(mm)785キャスターなし座高(mm)440RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
スタッキング
肘掛
メモ台
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59816663No.2800Fパウダーブルー555×565×7854406.5可・8脚なしなし
54,300
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59816672No.2800Fマウスグレー555×565×7854406.5可・8脚なしなし
54,300
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59816688No.2800Fローズ555×565×7854406.5可・8脚なしなし
54,300
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59816697No.2800Fティールグリーン555×565×7854406.5可・8脚なしなし
54,300
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59816715No.2800F-555×565×7854406.5可・8脚なしなし
54,300
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59816724No.2801Fパウダーブルー630×565×7854407.1可・8脚ありなし
65,100
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59816733No.2801Fマウスグレー630×565×7854407.1可・8脚ありなし
65,100
48,980
53,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59816742No.2801Fローズ630×565×7854407.1可・8脚ありなし
65,100
48,980
53,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59816758No.2801Fティールグリーン630×565×7854407.1可・8脚ありなし
65,100
48,980
53,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59816776No.2801F-630×565×7854407.1可・8脚ありなし
65,100
48,980
53,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59816907No.2805Fパウダーブルー555×565×7854406.7可・8脚なしなし
61,500
47,980
52,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59816916No.2805Fマウスグレー555×565×7854406.7可・8脚なしなし
61,500
47,980
52,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59816925No.2805Fローズ555×565×7854406.7可・8脚なしなし
61,500
47,980
52,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59816934No.2805Fティールグリーン555×565×7854406.7可・8脚なしなし
61,500
47,980
52,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59816952No.2805F-555×565×7854406.7可・8脚なしなし
61,500
47,980
52,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59816968No.2806Fパウダーブルー630×565×7854407.3可・8脚ありなし
72,200
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59816977No.2806Fマウスグレー630×565×7854407.3可・8脚ありなし
72,200
52,980
58,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59816986No.2806Fローズ630×565×7854407.3可・8脚ありなし
72,200
52,980
58,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59816995No.2806Fティールグリーン630×565×7854407.3可・8脚ありなし
72,200
52,980
58,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59817013No.2806F-630×565×7854407.3可・8脚ありなし
72,200
52,980
58,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59817205No.2802Fパウダーブルー582×660×7854408.4可・4脚なしあり
80,100
55,980
61,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59817214No.2802Fマウスグレー582×660×7854408.4可・4脚なしあり
80,100
55,980
61,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59817223No.2802Fローズ582×660×7854408.4可・4脚なしあり
80,100
55,980
61,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59817232No.2802Fティールグリーン582×660×7854408.4可・4脚なしあり
80,100
55,980
61,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59817257No.2802F-582×660×7854408.4可・4脚なしあり
80,100
55,980
61,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59817266No.2807Fパウダーブルー582×660×7854408.6可・4脚なしあり
87,200
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59817275No.2807Fマウスグレー582×660×7854408.6可・4脚なしあり
87,200
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59817284No.2807Fローズ582×660×7854408.6可・4脚なしあり
87,200
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59817293No.2807Fティールグリーン582×660×7854408.6可・4脚なしあり
87,200
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59817318No.2807F-582×660×7854408.6可・4脚なしあり
87,200
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59816706No.2800F-555×565×7854406.5可・8脚なしなし
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59816767No.2801F-630×565×7854407.1可・8脚ありなし
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59816943No.2805F-555×565×7854406.7可・8脚なしなし
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59817004No.2806F-630×565×7854407.3可・8脚ありなし
68,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59817248No.2802F-582×660×7854408.4可・4脚なしあり
76,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59817302No.2807F-582×660×7854408.6可・4脚なしあり
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする