曜日別特売

サテラ

サテラ - LION (ライオン事務器)サテラ - LION (ライオン事務器)サテラ - LION (ライオン事務器)サテラ - LION (ライオン事務器)サテラ - LION (ライオン事務器)サテラ - LION (ライオン事務器)サテラ - LION (ライオン事務器)サテラ - LION (ライオン事務器)

軽快なフットワークでどこでも大活躍。大きなキャスターで動かしやすい。座面にカーブ形状を採用した快適な座り心地。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59817826No.1920F1台-550×415×800425440×4156.4なし
49,100
37,980
41,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59817862No.1920F1台ブラック550×415×800425440×4156.4なし
49,100
37,980
41,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59817887No.1921F1台-550×415×800425440×4157.7あり
70,300
49,980
54,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59817923No.1921F1台ブラック550×415×800425440×4157.7あり
70,300
49,980
54,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59817948No.1922F1台-764×820×800425440×4159あり
85,100
60,980
67,078(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59817984No.1922F1台ブラック764×820×800425440×4159あり
85,100
60,980
67,078(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29104786No.1920F1脚ターコイズブルー550×552×800425440×4156.4-
49,100
33,980
37,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29104795No.1921F1脚ターコイズブルー550×552×800425440×4157.7-
70,300
49,980
54,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29104804No.1922F1脚ターコイズブルー764×820×800425440×4159-
85,100
59,980
65,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59817817No.1920F1台------
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59817835No.1920F1台チェリーレッド550×415×800425440×4156.4なし
46,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59817844No.1920F1台-550×415×800425440×4156.4なし
46,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59817853No.1920F1台-550×415×800425440×4156.4-
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59817878No.1921F1台------
52,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59817896No.1921F1台チェリーレッド550×415×800425440×4157.7あり
66,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59817905No.1921F1台-550×415×800425440×4157.7あり
66,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59817914No.1921F1台-550×415×800425440×4157.7-
52,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59817932No.1922F1台------
63,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59817957No.1922F1台チェリーレッド764×820×800425440×4159あり
80,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59817966No.1922F1台-764×820×800425440×4159あり
80,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59817975No.1922F1台-764×820×800425440×4159-
63,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする