曜日別特売

サテラ

サテラ - LION (ライオン事務器)サテラ - LION (ライオン事務器)サテラ - LION (ライオン事務器)サテラ - LION (ライオン事務器)サテラ - LION (ライオン事務器)サテラ - LION (ライオン事務器)サテラ - LION (ライオン事務器)サテラ - LION (ライオン事務器)

軽快なフットワークでどこでも大活躍。大きなキャスターで動かしやすい。座面にカーブ形状を採用した快適な座り心地。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
スタッキング
肘掛
メモ台
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59818002No.1930F1台-550×415×800425440×4156.8なしなし
54,800
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818045No.1930F1台ブラック550×415×800425440×4156.8なしなし
54,800
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818063No.1931F1台-550×415×800425440×4158.1ありなし
76,000
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818106No.1931F1台ブラック550×415×800425440×4158.1ありなし
76,000
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818124No.1932F1台-764×820×800425440×4159.4ありあり
90,800
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818167No.1932F1台ブラック764×820×800425440×4159.4ありあり
90,800
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29104820No.1930F1脚ターコイズブルー550×552×800425440×4156.8---
54,800
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29104829No.1931F1脚ターコイズブルー550×552×800425440×4158.1---
76,000
55,980
61,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29104838No.1932F1脚ターコイズブルー764×820×800425440×4159.4---
90,800
64,980
71,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59817993No.1930F1台--------
40,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59818018No.1930F1台チェリーレッド550×415×800425440×4156.8なしなし
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818027No.1930F1台-550×415×800425440×4156.8なしなし
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818036No.1930F1台-550×415×800425440×4156.8---
40,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59818054No.1931F1台--------
56,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59818072No.1931F1台チェリーレッド550×415×800425440×4158.1ありなし
72,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818088No.1931F1台-550×415×800425440×4158.1ありなし
72,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818097No.1931F1台-550×415×800425440×4158.1---
56,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59818115No.1932F1台--------
67,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59818133No.1932F1台チェリーレッド764×820×800425440×4159.4ありあり
86,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818142No.1932F1台-764×820×800425440×4159.4ありあり
86,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818158No.1932F1台-764×820×800425440×4159.4---
67,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする