曜日別特売

ミーティング用チェアー スターブ

ミーティング用チェアー スターブ - LION (ライオン事務器)ミーティング用チェアー スターブ - LION (ライオン事務器)ミーティング用チェアー スターブ - LION (ライオン事務器)ミーティング用チェアー スターブ - LION (ライオン事務器)ミーティング用チェアー スターブ - LION (ライオン事務器)ミーティング用チェアー スターブ - LION (ライオン事務器)ミーティング用チェアー スターブ - LION (ライオン事務器)ミーティング用チェアー スターブ - LION (ライオン事務器)

スリットデザインが印象的なミーティングチェアー。

座高(mm)437材質(背)背シェル:PP樹脂成型品座面寸法(幅W×奥行D)(mm)454×483グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
キャスター
スタッキング
肘掛
メモ台
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59818404No.1750Fブルー493×575×797437454×4836.2なし可・3脚なしなし
36,000
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818413No.1750F-493×575×797437454×4836.2なし可・3脚なしなし
36,000
25,980
28,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818422No.1750Fレッド493×575×797437454×4836.2なし可・3脚なしなし
36,000
25,980
28,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818438No.1750F-493×575×797437454×4836.2なし可・3脚なしなし
36,000
25,980
28,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818447No.1750Fブラック493×575×797437454×4836.2なし可・3脚なしなし
36,000
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818456No.1751Fブルー580×575×797437454×4837.3なし可・3脚ありなし
42,300
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818465No.1751F-580×575×797437454×4837.3なし可・3脚ありなし
42,300
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818474No.1751Fレッド580×575×797437454×4837.3なし可・3脚ありなし
42,300
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818483No.1751F-580×575×797437454×4837.3なし可・3脚ありなし
42,300
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818492No.1751Fブラック580×575×797437454×4837.3なし可・3脚ありなし
42,300
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818553No.1760Fブルー514×591×797437454×4837あり可・3脚なしなし
38,500
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818562No.1760F-514×591×797437454×4837あり可・3脚なしなし
38,500
25,980
28,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818578No.1760Fレッド514×591×797437454×4837あり可・3脚なしなし
38,500
25,980
28,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818587No.1760F-514×591×797437454×4837あり可・3脚なしなし
38,500
25,980
28,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818596No.1760Fブラック514×591×797437454×4837あり可・3脚なしなし
38,500
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818605No.1761Fブルー580×591×797437454×4838.1あり可・3脚ありなし
44,900
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818614No.1761F-580×591×797437454×4838.1あり可・3脚ありなし
44,900
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818623No.1761Fレッド580×591×797437454×4838.1あり可・3脚ありなし
44,900
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818632No.1761F-580×591×797437454×4838.1あり可・3脚ありなし
44,900
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818648No.1761Fブラック580×591×797437454×4838.1あり可・3脚ありなし
44,900
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818806No.1755Fブルー493×575×797437454×4836.5なし可・3脚なしなし
39,400
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818815No.1755F-493×575×797437454×4836.5なし可・3脚なしなし
39,400
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818824No.1755Fレッド493×575×797437454×4836.5なし可・3脚なしなし
39,400
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818833No.1755F-493×575×797437454×4836.5なし可・3脚なしなし
39,400
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818842No.1755Fブラック493×575×797437454×4836.5なし可・3脚なしなし
39,400
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818858No.1756Fブルー580×575×797437454×4837.6なし可・3脚ありなし
45,800
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818867No.1756F-580×575×797437454×4837.6なし可・3脚ありなし
45,800
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818876No.1756Fレッド580×575×797437454×4837.6なし可・3脚ありなし
45,800
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818885No.1756F-580×575×797437454×4837.6なし可・3脚ありなし
45,800
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818894No.1756Fブラック580×575×797437454×4837.6なし可・3脚ありなし
45,800
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818955No.1765Fブルー514×591×797437454×4837.3あり可・3脚なしなし
41,900
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818964No.1765F-514×591×797437454×4837.3あり可・3脚なしなし
41,900
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818973No.1765Fレッド514×591×797437454×4837.3あり可・3脚なしなし
41,900
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818982No.1765F-514×591×797437454×4837.3あり可・3脚なしなし
41,900
27,980
30,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818998No.1765Fブラック514×591×797437454×4837.3あり可・3脚なしなし
41,900
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59819007No.1766Fブルー580×591×797437454×4838.4あり可・3脚ありなし
48,200
33,980
37,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59819016No.1766F-580×591×797437454×4838.4あり可・3脚ありなし
48,200
33,980
37,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59819025No.1766Fレッド580×591×797437454×4838.4あり可・3脚ありなし
48,200
33,980
37,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59819034No.1766F-580×591×797437454×4838.4あり可・3脚ありなし
48,200
33,980
37,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59819043No.1766Fブラック580×591×797437454×4838.4あり可・3脚ありなし
48,200
33,980
37,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818508No.1752Fブルー575×745×797437454×4837.7なし可・2脚なしあり
61,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818517No.1752F-575×745×797437454×4837.7なし可・2脚なしあり
61,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818526No.1752Fレッド575×745×797437454×4837.7なし可・2脚なしあり
61,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818535No.1752F-575×745×797437454×4837.7なし可・2脚なしあり
61,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818544No.1752Fブラック575×745×797437454×4837.7なし可・2脚なしあり
61,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818657No.1762Fブルー585×761×797437454×4838.5あり可・2脚なしあり
63,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818666No.1762F-585×761×797437454×4838.5あり可・2脚なしあり
63,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818675No.1762Fレッド585×761×797437454×4838.5あり可・2脚なしあり
63,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818684No.1762F-585×761×797437454×4838.5あり可・2脚なしあり
63,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59818693No.1762Fブラック585×761×797437454×4838.5あり可・2脚なしあり
63,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ミーティング用チェアー 〈STARB〉
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする