曜日別特売

テーブル

テーブル - LION (ライオン事務器)

PCを使用したミーティングに適したロータイプ。

材質天板:木製・メラミン化粧板・ポリオレフィン樹脂エッジ、脚部:Φ48.6mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装(シルバーメタリック)・Φ60mmウレタンキャスター脚(6脚共ストッパー付)、脚受部: アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装(シルバーメタリック)・ABS樹脂、配線ボックスカバー:ABS樹脂成型品(ホワイト)、配線ボックストレー:スチールパイプ・メラミン焼付塗装(ホワイト)タイプロータイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1379×1200×720天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59823286VAR-07-1312-Wホワイト1379×1200×72035.7
174,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59823295VAR-07-1312-Nナチュラル1379×1200×72035.7
174,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする