曜日別特売

テーブル

テーブル - LION (ライオン事務器)テーブル - LION (ライオン事務器)テーブル - LION (ライオン事務器)テーブル - LION (ライオン事務器)テーブル - LION (ライオン事務器)

ロータイプは、じっくりと時間をかけて集中討議したいときに。ハイタイプは、立ったまま打合せができ、打合せ時間の短縮・チェアスペースの削減が図れ、効率的なコミュニケーションを促します。

材質(天板)木製・メラミン化粧板天板厚さ(mm)26材質(脚部)楕円パイプ・アルミ・アルマイト(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚受け金具アルミダイキャスト内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※梱包軒先渡しになります。階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。※ダーク調の天板は使用環境により、指紋等の汚れが目立つ場合があります。汚れが目立つ場合は、水で硬く絞った布等で丁寧に拭きとってください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
全42種類を絞り込む
42種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59823873ALB-07-2412C-Wホワイト2400×1200×70070.2
322,700
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59823882ALB-07-2110C-Wホワイト2100×1000×70053.5
279,600
219,800
241,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59823898ALB-07-1890C-Wホワイト1800×900×70043.5
225,900
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59823907ALB-07-1590C-Wホワイト1500×900×70037.5
203,700
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59823916ALB-07-2412C-Nナチュラル2400×1200×70070.2
322,700
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59823925ALB-07-2110C-Nナチュラル2100×1000×70053.5
279,600
219,800
241,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59823934ALB-07-1890C-Nナチュラル1800×900×70043.5
225,900
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59823943ALB-07-1590C-Nナチュラル1500×900×70037.5
203,700
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59823995ALB-07-2412-Wホワイト2400×1200×70068.4
264,300
209,800
230,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824004ALB-07-2110-Wホワイト2100×1000×70052.6
249,100
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824013ALB-07-1890-Wホワイト1800×900×70042.6
195,800
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824022ALB-07-1590-Wホワイト1500×900×70036.6
174,100
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824038ALB-07-2412-Nナチュラル2400×1200×70068.4
264,300
209,800
230,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824047ALB-07-2110-Nナチュラル2100×1000×70052.6
249,100
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824056ALB-07-1890-Nナチュラル1800×900×70042.6
195,800
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824065ALB-07-1590-Nナチュラル1500×900×70036.6
174,100
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824117ALB-10-2110C-Wホワイト2100×1000×100055.5
287,900
219,800
241,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824126ALB-10-1890C-Wホワイト1800×900×100045.5
235,800
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824135ALB-10-1590C-Wホワイト1500×900×100039.5
213,600
169,800
186,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824144ALB-10-2110C-Nナチュラル2100×1000×100055.5
287,900
219,800
241,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824153ALB-10-1890C-Nナチュラル1800×900×100045.5
235,800
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824162ALB-10-1590C-Nナチュラル1500×900×100039.5
213,600
169,800
186,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824205ALB-10-2110-Wホワイト2100×1000×100054.6
257,400
209,800
230,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824214ALB-10-1890-Wホワイト1800×900×100044.6
205,700
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824223ALB-10-1590-Wホワイト1500×900×100038.6
184,000
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824232ALB-10-2110-Nナチュラル2100×1000×100054.6
257,400
209,800
230,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824248ALB-10-1890-Nナチュラル1800×900×100044.6
205,700
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824257ALB-10-1590-Nナチュラル1500×900×100038.6
184,000
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59823952ALB-07-2412C-BOブラックオーク2400×1200×70070.2
306,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59823968ALB-07-2110C-BOブラックオーク2100×1000×70053.5
265,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59823977ALB-07-1890C-BOブラックオーク1800×900×70043.5
214,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59823986ALB-07-1590C-BOブラックオーク1500×900×70037.5
193,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824074ALB-07-2412-BOブラックオーク2400×1200×70068.4
251,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824083ALB-07-2110-BOブラックオーク2100×1000×70052.6
237,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824092ALB-07-1890-BOブラックオーク1800×900×70042.6
186,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824108ALB-07-1590-BOブラックオーク1500×900×70036.6
165,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824178ALB-10-2110C-BOブラックオーク2100×1000×100055.5
273,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824187ALB-10-1890C-BOブラックオーク1800×900×100045.5
224,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824196ALB-10-1590C-BOブラックオーク1500×900×100039.5
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824266ALB-10-2110-BOブラックオーク2100×1000×100054.6
245,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824275ALB-10-1890-BOブラックオーク1800×900×100044.6
195,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824284ALB-10-1590-BOブラックオーク1500×900×100038.6
175,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする