曜日別特売

テーブル

テーブル - LION (ライオン事務器)テーブル - LION (ライオン事務器)テーブル - LION (ライオン事務器)テーブル - LION (ライオン事務器)テーブル - LION (ライオン事務器)テーブル - LION (ライオン事務器)テーブル - LION (ライオン事務器)テーブル - LION (ライオン事務器)

シンプルでスッキリとしたフォルム。ホワイトを基調としたデザインで、明るく清潔感のあるミーティングスペースを、リーズナブルにコーディネートできます。

高さ(mm)720天板厚さ(mm)26ベース(脚部)30×60mmスチール角パイプ・メラミン焼付塗装(ホワイト)・アジャスター付グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59824293MDL-1890TC-WWホワイト1800×900×72036
135,800
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824302MDL-1590TC-WWホワイト1500×900×72033.5
131,500
89,980
98,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824318MDL-1290TC-WWホワイト1200×900×72032.5
121,400
83,980
92,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824327MDL-1875TC-WWホワイト1800×750×72030
132,000
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824336MDL-1575TC-WWホワイト1500×750×72029.5
126,100
88,980
97,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824345MDL-1275TC-WWホワイト1200×750×72027
116,800
83,980
92,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824354MDL-1890T-WWホワイト1800×900×72033
102,000
67,980
74,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824363MDL-1590T-WWホワイト1500×900×72030.5
98,700
67,980
74,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824372MDL-1290T-WWホワイト1200×900×72030
88,700
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824388MDL-1875T-WWホワイト1800×750×72027
98,900
67,980
74,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824397MDL-1575T-WWホワイト1500×750×72026
93,700
67,980
74,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824406MDL-1275T-WWホワイト1200×750×72024
84,300
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824415MDL-1890TC-NWナチュラル1800×900×72036
135,800
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824424MDL-1590TC-NWナチュラル1500×900×72033.5
131,500
89,980
98,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824433MDL-1290TC-NWナチュラル1200×900×72032.5
121,400
83,980
92,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824442MDL-1875TC-NWナチュラル1800×750×72030
132,000
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824458MDL-1575TC-NWナチュラル1500×750×72029.5
126,100
88,980
97,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824467MDL-1275TC-NWナチュラル1200×750×72027
116,800
83,980
92,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824476MDL-1890T-NWナチュラル1800×900×72033
102,000
67,980
74,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824485MDL-1590T-NWナチュラル1500×900×72030.5
98,700
67,980
74,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824494MDL-1290T-NWナチュラル1200×900×72030
88,700
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824503MDL-1875T-NWナチュラル1800×750×72027
98,900
67,980
74,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824512MDL-1575T-NWナチュラル1500×750×72026
93,700
67,980
74,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824528MDL-1275T-NWナチュラル1200×750×72024
84,300
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする