テーブル

テーブル - LION (ライオン事務器)テーブル - LION (ライオン事務器)テーブル - LION (ライオン事務器)テーブル - LION (ライオン事務器)テーブル - LION (ライオン事務器)テーブル - LION (ライオン事務器)テーブル - LION (ライオン事務器)テーブル - LION (ライオン事務器)

確かな機能と上質を映す、有機的なデザイン。

仕様平行スタック式高さ(mm)720機構天板跳ね上げ式スチール丸パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)材質(天板)木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ(2色成型)天板厚さ(mm)20ベース(脚部)アルミダイキャスト・アクリル焼付塗装(シルバー)・Φ60mmウレタン双輪キャスター4個(2個ストッパー付)・アジャスト機構(調整幅:約13mm)支柱(脚部)60×30mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
全16種類を絞り込む
質量(kg)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59825718RFT-1860PRホワイト1800×600×72027.4
153,600
99,980
109,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59825727RFT-1845PRホワイト1800×450×72026.3
143,800
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59825736RFT-1560PRホワイト1500×600×72024.3
149,200
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59825745RFT-1545PRホワイト1500×450×72022.6
139,300
95,980
105,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59825754RFT-1860PRウォールナット1800×600×72027.4
153,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59825763RFT-1845PRウォールナット1800×450×72026.3
143,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59825772RFT-1560PRウォールナット1500×600×72024.3
149,200
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59825788RFT-1545PRウォールナット1500×450×72022.6
139,300
95,980
105,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59825797RFT-1860Rホワイト1800×600×72025.4
133,700
94,980
104,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59825806RFT-1845Rホワイト1800×450×72024.3
123,900
88,980
97,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59825815RFT-1560Rホワイト1500×600×72022.7
129,500
88,980
97,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59825824RFT-1545Rホワイト1500×450×72021
119,600
84,980
93,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59825833RFT-1860Rウォールナット1800×600×72025.4
133,700
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59825842RFT-1845Rウォールナット1800×450×72024.3
123,900
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59825858RFT-1560Rウォールナット1500×600×72022.7
129,500
88,980
97,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59825867RFT-1545Rウォールナット1500×450×72021
119,600
84,980
93,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする