曜日別特売

テーブル

テーブル - LION (ライオン事務器)テーブル - LION (ライオン事務器)テーブル - LION (ライオン事務器)テーブル - LION (ライオン事務器)テーブル - LION (ライオン事務器)テーブル - LION (ライオン事務器)テーブル - LION (ライオン事務器)テーブル - LION (ライオン事務器)

左右から出し入れしやすい脚形状のフラップテーブル。脚間はゆとりの1720mm。

幅(mm)1800高さ(mm)720機構天板跳ね上げ式スチール丸パイプ・粉体塗装(シルバー)材質(天板)木製・メラミン焼付塗装・ABS樹脂エッジ天板厚さ(mm)20.5ベース(脚部)Φ50mmナイロン双輪キャスター4個(2個ストッパー付)・アジャスト機構(調整幅:約8mm)材質(脚部)スチール・粉体塗装(シルバー)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
全8種類を絞り込む
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59826314LXT-M1860PRホワイト1800×600×72030
102,300
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59826323LXT-M1845PRホワイト1800×450×72026.5
92,600
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59826332LXT-M1860Rホワイト1800×600×72025.5
80,700
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59826348LXT-M1845Rホワイト1800×450×72022
71,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59826357LXT-M1860PRナチュラル1800×600×72030
102,300
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59826366LXT-M1845PRナチュラル1800×450×72026.5
92,600
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59826375LXT-M1860Rナチュラル1800×600×72025.5
80,700
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59826384LXT-M1845Rナチュラル1800×450×72022
71,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする