曜日別特売

ゼミテーブル

ゼミテーブル - LION (ライオン事務器)ゼミテーブル - LION (ライオン事務器)
厚さ(mm)(折りたたみ時)93高さ(mm)700タイプ普及タイプ(塗装脚)材質(天板)木製・メラミン化粧板・共縁天板厚さ(mm)28材質(脚部)26mm角スチールパイプ・メタリック塗装・アジャスター付グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59826935LA-1860チーク1800×600×70015.5
53,300
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59826944LA-1860ローズ1800×600×70015.5
53,300
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59826953LB-1860チーク1800×600×70014.5
50,200
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59826962LB-1860ローズ1800×600×70014.5
50,200
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59826978LA-1845ローズ1800×450×70013.5
47,600
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59826987LB-1845チーク1800×450×70012
43,600
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59826996LA-1560チーク1500×600×70014.5
49,600
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827005LA-1560ローズ1500×600×70014.5
49,600
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827014LA-1545チーク1500×450×70012
41,200
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827023LA-1545ローズ1500×450×70012
41,200
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827032LA1860アイボリー1800×600×70015.5
53,300
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827048LB1860アイボリー1800×600×70014.5
50,200
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827057LB1845アイボリー1800×450×70012
43,600
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827066LA1560アイボリー1500×600×70014.5
49,600
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827075LA1545アイボリー1500×450×70012
41,200
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする