曜日別特売

デリカテーブル

デリカテーブル - LION (ライオン事務器)デリカテーブル - LION (ライオン事務器)デリカテーブル - LION (ライオン事務器)デリカテーブル - LION (ライオン事務器)デリカテーブル - LION (ライオン事務器)デリカテーブル - LION (ライオン事務器)デリカテーブル - LION (ライオン事務器)デリカテーブル - LION (ライオン事務器)
高さ(mm)700キャスターありグリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
全42種類を絞り込む
質量(kg)
幅(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59827355C-9Sチーク2400×900×70051900×337×13862400
252,100
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827364C-5Sチーク2400×750×70047750×337×13862400
206,700
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827373C-8Sチーク1800×900×70045900×337×12641800
208,900
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827382P-1Sチーク1800×750×70036750×337×12601800
147,900
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827398K-1Sチーク1800×600×70030600×337×12601800
140,300
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827407K-1PSチーク1800×600×70033600×337×12601800
168,800
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827416K-2Sチーク1800×600×70029600×337×12601800
129,600
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827425M-1Sチーク1800×450×70029450×334×12691800
114,700
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827434M-1PSチーク1800×450×70032450×334×12691800
139,600
98,980
108,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827443M-2Sチーク1800×450×70028450×334×12691800
104,600
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827452SP-1Sチーク1500×750×70035750×337×12101500
143,800
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827468SK-1Sチーク1500×600×70030600×337×12101500
131,800
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827477SM-1Sチーク1500×450×70027450×334×12191500
103,700
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827486P-2Sチーク1200×750×70023750×334×10991200
94,400
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827495C-8Sローズ1800×900×70045900×337×12641800
208,900
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827504P-1Sローズ1800×750×70036750×337×12601800
147,900
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827513K-1Sローズ1800×600×70030600×337×12601800
140,300
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827522K-1PSローズ1800×600×70033600×337×12601800
168,800
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827538K-2Sローズ1800×600×70029600×337×12601800
129,600
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827547M-1Sローズ1800×450×70029450×334×12691800
114,700
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827556M-1PSローズ1800×450×70032450×334×12691800
139,600
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827565M-2Sローズ1800×450×70028450×334×12691800
104,600
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827574SM-1Sローズ1500×450×70027450×334×12191500
103,700
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827583P-2Sローズ1200×750×70023750×334×10991200
94,400
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827592BP-1Sチーク1800×750×70036750×337×12601800
160,600
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827608BK-1Sチーク1800×600×70039600×337×12601800
139,400
98,980
108,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827617K-3Sチーク1800×600×70033600×337×12601800
115,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827626BM-1Sチーク1800×450×70030450×334×12611800
118,300
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827635M-3Sチーク1800×450×70029450×334×12691800
94,100
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827644BP-1Sローズ1800×750×70036750×337×12601800
160,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827653BK-1Sローズ1800×600×70039600×337×12601800
139,400
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827662K-3Sローズ1800×600×70033600×337×12601800
115,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827678BM-1Sローズ1800×450×70030450×334×12611800
118,300
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827687M-3Sローズ1800×450×70029450×334×12691800
94,100
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827732K-4オーク1800×600×70034.5600×344×13871800
121,500
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827748K-3Nオーク1800×600×70031.5600×335×12641800
98,200
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827757K-4ホワイト1800×600×70034.5600×344×13871800
121,500
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827766K-3Nホワイト1800×600×70031.5600×335×12641800
98,200
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827775M-4Lオーク1800×450×70026450×343×13921800
101,300
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827784M-3Lオーク1800×450×70024450×330×12701800
84,300
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827793M-4Lホワイト1800×450×70026450×343×13921800
101,300
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59827802M-3Lホワイト1800×450×70024450×330×12701800
84,300
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする