LION (ライオン事務器)
スライドホワイトボード
コンストンバネにより軽い力で上下にスライドできます。1700~2250mmの間で自由に高さ調節できます。
色
ホワイト
付属品
イレーザー、マーカー(赤・青・黒各1本)
材質
フレーム:アルミ・アルマイト仕上(シルバー)
質量(kg)
37
タイプ
上下昇降タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×640×1700~2250
材質(脚部)
脚部:スチール楕円パイプ・紛体塗装(シルバー)・Φ50ミリナイロン双輪キャスター4個(2個ストッパー付)
アズワン品番
64-8163-92
有効内寸法(mm)
板面:1771×1188
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59828624
UM-1812HN
¥
339,300
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません