曜日別特売

L型脚

L型脚 - LION (ライオン事務器)L型脚 - LION (ライオン事務器)L型脚 - LION (ライオン事務器)

各種ボードに簡単に取り付けられるL字脚です。脚に付いている金具に、使用するボードをはさみ込んで、下からネジで締め込みますので、簡単で、しかも確実に組み立てられます。また、使用時、壁にぴったり固定でき、後方にムダな空間をつくりません。

材質スチール楕円パイプ・メラミン焼付塗装(ライトグレー)質量(kg)8(両脚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×280×1800適合品番ヨコ向きのみ取付可能:WP-36H、WP-34H、H-11、H-12、NH-11、NH-12、NH-31、NH-32、A-11、A-12、WH-11A、WH-12A、H-01、H-02、TB-S1NN、TB-S2NN、WP-36KN、WP-34KN、TB-36K、TB-34K、TB-601、TB-602、No.36TB、No.34TB、H-11SY、H-12SY、NH-11SY、A-11SY・タテ向きのみ取付可能:TB-S3NN、TB-23K、TB-603、No.23TBアズワン品番64-8164-96繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59828868LN-1
31,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする