LION (ライオン事務器)
メタルライン取付用マグネット
メタルラインホワイトボード専用の壁面取付用マグネットです。
厚さ(mm)
8
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
80
材質(本体)
ゴム
アズワン品番
64-8164-31
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※ML-360・ML-340には各6個、ML-330・ML-320・ML-315・ML-115の取り付けには各4個必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しまたは軒先渡しとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59828983
MGC-80
¥
3,190
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません