LION (ライオン事務器)
パーティションフック
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
耐荷重(kg)
材質
調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59889603
PF-22
パーティション取付用・1個
15(1個あたり)
本体:スチールABS樹脂カバー、アングル部:ポリカーボネート
23~50
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59829272
PF-11
パーティション取付用 2個・1組
4.5(1個あたり)
スチール・クロムメッキ仕上
45~75
¥
2,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59889463
PF-12
-
-
-
-
¥
1,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください