LION (ライオン事務器)
ジョイントカラースノコ
高さ(mm)
25
耐荷重(t)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
色
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59847576
JN-K
75
75
ブルー
-
64-8197-89
¥
900
¥
719
¥
791
(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
59847585
JN-K
75
75
ブラウン
-
64-8197-90
¥
900
¥
719
¥
791
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
59847594
JN-N 凹型
150
75
ブルー
-
64-8197-91
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
48日以内出荷
返品不可
地域運賃
59847603
JN-N凹型
150
75
ブラウン
-
64-8197-92
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
48日以内出荷
返品不可
地域運賃
59847612
JN-G
600
450
ブルー
1.8
64-8197-93
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
59847628
JN-G
600
450
ブラウン
1.8
64-8197-94
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
59847637
JN-N 凸型
150
75
ブルー
-
64-8197-95
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
48日以内出荷
返品不可
地域運賃
59847646
JN-N凸型
150
75
ブラウン
-
64-8197-84
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
48日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません