LION (ライオン事務器)
テーブル
イスを掛けることができるハンギングフレームを装備。床の清掃時にイスが邪魔にならず、天板にイスをのせる必要がないので衛生的です。
高さ(mm)
720
奥行(mm)
750
材質(フレーム)
ハンギングフレーム:Φ9mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装(ホワイト)
材質(天板)
木製・メラミン化粧板・ポリオレフィン樹脂エッジ
天板厚さ(mm)
26
材質(脚部)
30×60mmスチール角パイプ・メラミン焼付塗装(ホワイト)・アジャスター付
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
全6種類を絞り込む
色
ナチュラル
ホワイト
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59853167
MDL-1875TS-WW
ホワイト
1800×750×720
33.5
¥
131,900
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59853176
MDL-1575TS-WW
ホワイト
1500×750×720
31
¥
122,800
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59853185
MDL-1275TS-WW
ホワイト
1200×750×720
28.5
¥
112,100
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59853194
MDL-1875TS-NW
ナチュラル
1800×750×720
33.5
¥
131,900
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59853203
MDL-1575TS-NW
ナチュラル
1500×750×720
31
¥
122,800
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59853212
MDL-1275TS-NW
ナチュラル
1200×750×720
28.5
¥
112,100
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。