LION (ライオン事務器)
応接アームチェアー
材質
張材:布張り(再生ポリエステル)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:ラバーウッド無垢材・ポリウレタン塗装
幅(mm)
650
質量(kg)
14.5
高さ(mm)
730
種類
アームチェアー
奥行(mm)
630
座高(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
※アームチェアーのみのお届けとなります。テーブルやソファ等は別売となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59856712
F-666AC
インディゴ
¥
101,200
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59856728
F-666AC
スモークベージュ
¥
101,200
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。