曜日別特売

ロビーチェア 59LCシリーズ

ロビーチェア 59LCシリーズ - LION (ライオン事務器)ロビーチェア 59LCシリーズ - LION (ライオン事務器)ロビーチェア 59LCシリーズ - LION (ライオン事務器)
仕様止水・撥水・透湿材質張材:布張り(止水・撥水・透湿) クッション:ウレタンフォーム 肘・脚部:ブナ成型合板・ポリウレタン塗装高さ(mm)730奥行(mm)620キャスターなし背もたれあり肘掛あり設置場所屋外使用不可座高(mm)420材質(座面)布張り(ポリエステル・止水・撥水・透湿)・ウレタンフォーム座奥行(mm)450材質(背)布張り(ポリエステル・止水・撥水・透湿)・ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5986049259LC-33Fダークブルー4201670×620×73027.5
226,500
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986052659LC-33Fグリーン4201670×620×73027.5
226,500
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986053559LC-32Fダークブルー4201150×620×73020
176,100
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986056259LC-32Fグリーン4201150×620×73020
176,100
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986057859LC-31Fダークブルー420630×620×73013.5
125,100
84,980
93,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986060559LC-31Fグリーン420630×620×73013.5
125,100
84,980
93,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986050859LC-33Fローズ4201670×620×73027.5
215,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986051759LC-33Fブラウン4201670×620×73027.5
215,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986054459LC-32Fローズ4201150×620×73020
167,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986055359LC-32Fブラウン4201150×620×73020
167,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986058759LC-31Fローズ420630×620×73013.5
119,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5986059659LC-31Fブラウン420630×620×73013.5
119,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする