曜日別特売

玄関マット

玄関マット - LION (ライオン事務器)玄関マット - LION (ライオン事務器)玄関マット - LION (ライオン事務器)
質量(kg/m2)3.1材質(表)ナイロン材質(裏)塩ビ厚さ(mm)9.5種別玄関マット機能泥落とし、防炎設置場所屋内内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59871437TI-609600900グレー
11,600
8,598
9,458(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59871446TI-609600900グリーン
11,600
8,598
9,458(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59871455TI-9189001800グレー
30,300
22,980
25,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59871464TI-9189001800グリーン
30,300
22,980
25,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする